Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D8017
Cod. Produttore
LA9D8017
Cod. EAN
3389110055580

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Compatibilità: LC1D80, LC1D50
  • Regolazione collegamento: potenza
  • Blocco contatti: con ritardo LAD S2
  • Peso netto: 0,68 kg
  • Dimensioni confezione: 14x6x17,5 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di montaggio TeSys D per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con 2 x contattori LC1D80A (linea + triangolo) e 1 x contattore LC1D50A (stella) a 3 poli. Per applicazioni motore con valori nominali 55-75 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito di potenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Kit di montaggio LA9D - per D80