Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3505
Cod. Produttore
GWD3505
Cod. EAN
8034035060519

Informazioni di prodotto

Quadro componibile QDX 630 L offre soluzioni versatili e performanti per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per una facile e rapida installazione
  • Accessori condivisi tra versione a parete e a pavimento
  • Montaggio semplice che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630A
  • Protezione IP43 per sicurezza e durata
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

Tipologia

Supporto per gruppo

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

KIT DI INSTALLAZIONE INTERRUTTORI SCATOLATI MSX SU PIASTRA - ORIZZONTALE - ESECUZIONE FISSA - MSX/E/M400-630 - 600x300MM

€ 157,24 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info