›

KIT DI FORATURA SEDE M18X1,5

Cod. Rexel GRKF18
Cod. Produttore KF18

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT DI FORATURA SEDE M18X1,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: M18x1,5
  • Materiale: alta qualità
  • Facilità montaggio: elevata
  • Serie: GRKF18

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRKF18 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni. Caratterizzato da materiali di qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel trasporto dell'energia elettrica. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo resistenza e facilità di montaggio. Questo componente rappresenta una soluzione versatile per chi cerca qualità e funzionalità nel campo dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

KIT DI FORATURA SEDE M18X1,5