›

KIT DI FORATURA SEDE 1/2 20UNF

Cod. Rexel GRKF12
Cod. Produttore KF12

Informazioni principali

  • Tipo: KIT DI FORATURA
  • Dimensione sede: 1/2 20UNF
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazione elettrica
  • Funzione: Trasmissione corrente
  • Durata: Resistente e robusto
  • Serie: GRKF12
  • Utilizzo: Professionisti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRKF12 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell'installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare il collegamento e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando un'efficiente trasmissione della corrente. Questo articolo rappresenta una soluzione versatile e performante per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti robusti e di facile utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

KIT DI FORATURA SEDE 1/2 20UNF