Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9AP00
Cod. Produttore
LU9AP00
Cod. EAN
3389110271539

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit fissaggio
  • Compatibilità: LUB
  • Peso netto: 0,49 kg
  • Serie: TeSys Ultra
  • Confezione 1 (cm): 6x17,5x34
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Materiale imballo: Cartone riciclato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di fissaggio per meccanismo blocco porta LU9

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Kit di fissaggio per meccanismo blocco porta LU9