Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9AP20
Cod. Produttore
LU9AP20
Cod. EAN
3389110745184

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LUB, LU2B, MCC
  • Colore leva: Nero
  • Colore piastra: Nero
  • Chiusura lucchetto: ON/OFF
  • Montaggio manovra: Rinviata
  • Peso netto: 0,096 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di estensione LU9 - Impugnatura per montaggio nel cassetto MCC

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Kit di estensione LU9 - Impugnatura per montaggio nel cassetto MCC