Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV7AC06
Cod. Produttore
GV7AC06
Cod. EAN
3389110567304

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV5, GV7, LC1F115-F185
  • Composizione kit: Staffa regolabile
  • Tipo connettore: Connettore a vite
  • Peso netto: 0,55 kg
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys GV7
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di combinazione TeSys GV per l'associazione di interruttori e contattori, per interruttori per motori GV 5, GV7. Il kit comprende una staffa in metallo regolabile in profondità per il montaggio dell'interruttore, collegamenti per il collegamento tra interruttore e contattore, una copertura sui collegamenti per la protezione contro il contatto diretto. Per l'uso con contattori a 3 poli LC1F115, F150, F185.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys GV7

Produttore

Kit di connessione per interruttori TeSys GV5 e contattori TeSys LC1F115-F185, connettore a vite