› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Kit di collegamento porta RJ45 su fronte quadro - IP65

Cod. Rexel TEVW3A1115
Cod. Produttore VW3A1115
Cod. EAN 3606480702600

Informazioni principali

  • Serie: Altivar Process ATV600
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo kit: Kit collegamento RJ45
  • Composizione: 1 adattatore femmina/femmina
  • Dimensioni foro: Ø 22,5 mm
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Compatibilità: Altivar Process e Machine
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit è usato per remotare la porta Ethernet RJ45 nella parte anteriore del variatore IP65, e include la guarnizione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV600

Kit di collegamento porta RJ45 su fronte quadro - IP65