Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYUVPLA
Cod. Produttore
NSYUVPLA
Cod. EAN
3606480193125

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit di affiancamento
  • Montaggio: Collegamento verticale
  • Compatibilità: PanelSeT PLA
  • Grado protezione: IP55
  • Composizione: Elementi fissaggio + guarnizione
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Dimensioni confezione: 20,5x20,2x3 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di affiancamento cassette PanelSeT PLA Fisso su accoppiamento verticale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 kit di accoppiamento, elementi di fissaggio e guarnizione adesiva Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55

colore

Grigio

Tipologia

Elemento di connessione, alto

numero RAL

7032

materiale

Plastica

Serie

PanelSeT PLA