Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310495
Cod. Produttore
310495
Cod. EAN
8018367633634

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP 68
  • Serie: PI310495
  • Connessione: 3 vie
  • Diametro cavi: 14-17 mm
  • Protezione: Impermeabile
  • Tipo: Kit derivazione
Kit di collegamento a Y a 3 vie progettato per applicazioni elettriche, compatibile con diametri da 14 a 17 mm. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce una connessione sicura e affidabile. Ideale per la distribuzione e il raccordo di cavi elettrici, offre protezione IP per l’uso in ambienti che richiedono isolamento contro polvere e umidità. Questo accessorio è pensato per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi, assicurando durata e prestazioni elevate in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT DERIVAZIONE Y 3 VIE D.14-17mm IP 68

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Presa mobile/raccordo forma a Y

Produttore

Kit derivazione Y 3 vie D.14-17mm IP68 per impianti elettrici professionali