›

KIT CURSORE RK5 DIAM.33 DIST.3MM

Cod. Rexel GRPKIT529
Cod. Produttore PKIT529

Informazioni principali

  • Diametro: 33 mm
  • Distanza: 3 mm
  • Funzione: Staffa di montaggio
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
  • Uso: Parte di ricambio
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Serie: RK5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit cursore RK5 con diametro 33 mm e distanza di 3 mm, ideale come staffa di montaggio e parte di ricambio per applicazioni elettriche. Progettato per garantire facilità di installazione e affidabilità nel tempo, questo accessorio è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle operazioni di montaggio. Perfetto per chi necessita di componenti di ricambio precisi e funzionali nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT CURSORE RK5 DIAM.33 DIST.3MM