Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXCR028WIFIK
Cod. Produttore
1TXCR028WIFIKIT
Cod. EAN
8019108007370
Descrizione del produttore: KIT cronotermostato wifi con alimentazione a batterie + smartbox per la regolazione della temperatora domestica sia localmente che tramite App

colore

Bianco chiaro

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio giornaliero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Modello orologio

Digitale

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Produttore

KIT cronotermostato WiFi batteria regolazione temperatura domestica con Smartbox