Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Accessori Switch / Attivi e passivi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCCH02TFCM
Cod. Produttore
CCH02TFCM

Informazioni di prodotto

Convertitore AHD/TVCC - 2 vie MM FC + Telemetria

Documentazione tecnica

Convertitore AHD/TVCC - 2 vie MM FC + Telemetria

Descrizione del produttore: I media converter AHD/CCTV/fibra ottica GIGAMEDIA sono vere e proprie risposte alle difficoltà in ambito di videosorveglianza in particolare a causa delle distanze e dei disturbi elettromagnetici in ambienti perturbati. Consentono di trasmettere un segnale video oltre alla telemetria su un'unica fibra, su distanze che vanno fino a 20 km tramite fibra monomodale. I Convertitori sono in fibra FC. Questa connessione permette un buon mantenimento della fibra per una trasmissione ottimale del segnale. Ogni riferimento è composto da un kit trasmettitore/ricevitore.

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di porte BNC a 10 Mbps

2

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

profondità

167,2 mm

altezza

28,5 mm

larghezza

170 mm

Produttore

KIT CONV CCTV FIB 2V TEL FC MU