Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGKITAX2DS
Cod. Produttore
KITAX2DS

Informazioni di prodotto

Kit di controllo accessi sicuro 2 lettori + 10 tessere. Gestibile via web

Documentazione tecnica

Il KIT CONTROLLO ACCESSI GGKITAX2DS è una soluzione avanzata per gestire la sicurezza degli accessi in ambienti residenziali e commerciali. Questo kit include due lettori di accesso, progettati per garantire un controllo efficace e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, i lettori offrono robustezza e resistenza, assicurando prestazioni durature nel tempo. La loro installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni architettoniche. Grazie al design innovativo, i lettori si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto estetico gradevole. Questo kit è ideale per chi cerca una soluzione sicura e funzionale per il controllo degli accessi, con la possibilità di gestire più punti di accesso in modo centralizzato. Con il KIT CONTROLLO ACCESSI GGKITAX2DS, la sicurezza diventa una priorità senza compromessi, offrendo tranquillità e protezione per persone e beni. Descrizione del produttore: Il KIT CONTROLLO ACCESSI GGKITAX2DS è una soluzione avanzata per gestire la sicurezza degli accessi in ambienti residenziali e commerciali. Questo kit include due lettori di accesso, progettati per garantire un controllo efficace e affidabile. Realizzati con materiali di alta qualità, i lettori offrono robustezza e resistenza, assicurando prestazioni durature nel tempo. La loro installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni architettoniche. Grazie al design innovativo, i lettori si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto estetico gradevole. Questo kit è ideale per chi cerca una soluzione sicura e funzionale per il controllo degli accessi, con la possibilità di gestire più punti di accesso in modo centralizzato. Con il KIT CONTROLLO ACCESSI GGKITAX2DS, la sicurezza diventa una priorità senza compromessi, offrendo tranquillità e protezione per persone e beni.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

42,2 mm

Tipologia

Lettore

altezza

111,5 mm

profondità

22 mm

numero di ingressi

2

collegabile in rete

metodo di lettura

Supporto dati

numero max. di porte

2

Numero di utenti massimo

5000

allacciamento PC

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

uscita segnale

Segnale luminoso

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

KIT CONTROLLO ACCESSI 2 LETTORI