Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310418
Cod. Produttore
310418
Cod. EAN
8018367616880

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-24V DC
  • Corrente max: 6A per canale
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x40x25 mm
  • Telecomando: Incluso
  • Serie: PI310418
  • Compatibilità: LED RGB
  • Controllo: RGB 3 canali
Kit controller RGB con telecomando incluso, progettato per gestire e personalizzare l’illuminazione a LED. Questo dispositivo consente di regolare facilmente i colori e gli effetti luminosi, offrendo un controllo intuitivo e versatile. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione dinamiche, il kit garantisce compatibilità con strisce LED RGB e assicura un’installazione semplice e rapida. La presenza del telecomando permette di modificare le impostazioni a distanza, migliorando l’esperienza d’uso e la funzionalità del sistema di illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit controller RGB + telecomando

Alloggiamento

Altro

Produttore

Kit controller RGB telecomando installazione rapida