Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBEHC3020KC
Cod. Produttore
STBEHC3020KC
Cod. EAN
3595863933116

Informazioni di prodotto

Kit contatore STB - 1 CH - 0..40000 Hz - 2 I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit contatore è un kit di accessori per controllori logici programmabili (PLC) e controllori di automazione programmabili (PAC). Dispone di 2 ingressi e di un canale singolo. Ha una tensione nominale di alimentazione di 24V DC. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Supporta una frequenza di conteggio massima di 40000 Hz con funzioni di contatore come periodi di misura tempo, conteggio crescente/decrescente, conteggio discendente, frequenzimetro, conteggio del circuito (modulo) ed eventi di conteggio. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 28,1 mm (altezza). È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base di montaggio STBXBA3000. Il kit include connettore a molla con contatti, base STBXBA3000, connettore a vite con contatti e modulo STBEPI2145. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

larghezza

128,3 mm

altezza

28,1 mm

profondità

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di funzioni

6

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit contatore STB 1CH 0-40000Hz 2I