› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Kit connettori ATV340 - taglia 1

Cod. Rexel TEVW3A34001
Cod. Produttore VW3A34001
Cod. EAN 3606481176660

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CONNETTORE TG1
  • Uso: Variatori dimensione 1
  • Funzione: Connettori I/O, motore, alimentazione
  • Serie: Altivar Machine ATV340
  • Applicazione: Pezzi di ricambio collegamenti
  • Compatibilità: Gamma Altivar
  • Tipo: Set di connettori sostitutivi
  • Materiale: Componenti elettrici certificati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo kit di connettori sostituisce i variatori di velocità della gamma Altivar. Questo è un set di connettori I/O, motore e connessioni di alimentazione. È un set di pezzi di ricambio per i collegamenti. È dedicato ai variatori di dimensione 1.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV340

Kit connettori ATV340 - taglia 1