› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

KIT CONNETTORE TG3

Cod. Rexel TEVW3A34003
Cod. Produttore VW3A34003
Cod. EAN 3606481184214

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CONNETTORE TG3
  • Serie: Altivar Machine ATV340
  • Uso: Collegamento elettrico affidabile
  • Materiali: Alta qualità e resistenza
  • Montaggio: Facile e veloce
  • Compatibilità: Varie applicazioni cablaggio
  • Prestazioni: Elevate e sicure
  • Ambienti: Adatto a condizioni impegnative

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CONNETTORE TG3 è un componente essenziale per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, questo kit offre una soluzione versatile e robusta per le esigenze di installazione elettrica. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La facilità di montaggio e la compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rendono una scelta preferita tra i professionisti del settore. Con il KIT CONNETTORE TG3, gli utenti possono contare su un prodotto che non solo soddisfa gli standard di sicurezza, ma offre anche prestazioni elevate in ogni situazione. La sua progettazione intelligente e la cura nei dettagli lo rendono un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV340

KIT CONNETTORE TG3