Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXK6
Cod. Produttore
LVSXK6
Cod. EAN
3606482041585

Informazioni di prodotto

Morsettiera di terra intermedia SPD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit connessione SPD, PrismaSeT S, 400...415 V, AC/DC, 50...60 Hz

profondità

43 mm

larghezza

59 mm

numero RAL

7016

altezza

73 mm

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

Kit connessione SPD, PrismaSeT S, 400...415 V, AC/DC, 50...60 Hz