Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A95815
Cod. Produttore
VW3A95815
Cod. EAN
3606480967191

Informazioni di prodotto

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore- ATV320

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit di conformità UL fa parte della gamma Altivar Machine ATV320, che propone unità progettate per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il kit opzionale consente al variatore di velocità Altivar di soddisfare i requisiti della norma UL tipo 1. Ha un telaio di dimensione 3C (140 mm/5,5 pollici di larghezza x 118 mm/4,64 pollici di altezza e 88 mm/3,46 di profondità). Grazie a questo kit, i cavi possono essere collegati direttamente al variatore tramite tubi o pressacavi. La schermatura è collegata all'interno del kit. Pesa 0,550 kg (1,213 lb). Il kit può essere utilizzato per garantire la conformità UL di tipo 1 anche quando il variatore è montato direttamente su una parete esterna all'armadio. È compatibile con le unità ATV320U30M3C e ATV320U40M3C. Il kit è fornito in una singola confezione, che include gli accessori di fissaggio. Il kit è fissato sulla parte inferiore del variatore. La serie Altivar Machine ATV320 si concentra sulla facilità di integrazione per requisiti di macchina semplici e avanzati con collaudate funzioni di controllo del motore e connettività. I variatori ATV320 sono progettati specificatamente per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, il settore tessile, il sollevamento, gli attuatori meccanici e la lavorazione dei materiali.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV320

Produttore

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore- ATV320