› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore- ATV320

Cod. Rexel TEVW3A95813
Cod. Produttore VW3A95813
Cod. EAN 3606480967177

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar Machine ATV320
  • Norma di riferimento: UL tipo 1
  • Montaggio: Parte inferiore variatore
  • Potenza variatori: 0,55 - 2,2 kW
  • Tensione di alimentazione: 200-240 V trifase
  • Tipo kit: Dispositivo meccanico
  • Peso imballo: 850 g
  • Serie: Altivar Machine ATV320

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit di conformità UL fa parte della gamma Altivar Machine ATV320, che propone unità progettate per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il kit opzionale consente al variatore di velocità Altivar di soddisfare i requisiti della norma UL tipo 1. Il telaio è di dimensione 2C. Grazie a questo kit, i cavi possono essere collegati direttamente al variatore tramite tubi o pressacavi. La schermatura è collegata all'interno del kit. Pesa 0,480 kg (1,058 lb). Il kit può essere utilizzato per garantire la conformità UL di tipo 1 anche quando il variatore è montato direttamente su una parete esterna all'armadio. È compatibile con i variatori ATV320-C, con potenza nominale 1,1 kW, 1,5 kW, 0,55kW o 2,2 kW per alimentare motori a 3 fasi da 200V a 240 V. Il kit è fornito in un'unica confezione, compresi gli accessori di fissaggio. Il kit è fissato sulla parte inferiore del variatore. La serie Altivar Machine ATV320 si concentra sulla facilità di integrazione per requisiti di macchina semplici e avanzati con collaudate funzioni di controllo del motore e connettività. I variatori ATV320 sono progettati specificatamente per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, il settore tessile, il sollevamento, gli attuatori meccanici e la lavorazione dei materiali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV320

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore- ATV320