› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore

Cod. Rexel TEVW3A95819
Cod. Produttore VW3A95819
Cod. EAN 3606480967238

Informazioni principali

  • Compatibilità: Variatore ATV320
  • Norma di riferimento: UL tipo 1
  • Composizione kit: Dispositivo meccanico
  • Posizione montaggio: Lato inferiore variatore
  • Potenza supportata: 11-15 kW
  • Tensione operativa: 380-500 V trifase
  • Serie: Altivar Machine ATV320
  • Garanzia: 18 mesi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo meccanico permette al variatore di velocità di essere conforme allo standard UL tipo 1. Questo kit è montato nella parte inferiore dell'azionamento. Per il collegamento diretto dei cavi al variatore tramite tubi o pressacavi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Altivar Machine ATV320

Kit conformità UL tipo 1 - fissaggio nella parte inferiore del variatore