Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKITETRGSM90
Cod. Produttore
KITETRGSM90

Informazioni di prodotto

Kit comp da ETRGSM con antenna 90 GSMAC90
Kit composto da 1 x ETRGSM + 1 x GSMAC90.Modulo che consente l'utilizzo del sistema di comunicazione GSM applicato a centrali ETR. Modulo GSM Dual Band 2W su 50 Ohm a 900MHz. Piena compatibilità con schede SIM a 3V ricaricabili ed in abbonamento dei gestori VODAFONE, TIM, WIND. Modulo completo di antenna a 90° mod. GSMAC90 (per centrali ETR48M, ETR100M). Disponibile Kit di remotizzazione antenna GSMEXA15. Slitta porta SIM presente nel circuito stampato del combinatore per utilizzo di SIM da 3V. Capacità di invio di oltre 16.000 messaggi SMS autocomposti. Funzionalità di telecomando e teleinterrogazione via SMS. Funzionalità di teleinterrogazione via fonia. Teleassistenza via GSM a 9600Bps. Trasmissioni di messaggi in fonia (tramite ETRVOICE opzionale) Trasmissioni in digitale ad istituiti di vigilanza. Controllo evoluto del credito di una SIM ricaricabile con intervallo di controllo programmabile. Inoltro del messaggio SMS fornito dal gestore di telefonia. Priorita selezionabile di attività tra trasmissioni in GSM ed in PSTN. Dimensioni L 50 x P 185 x H 30mm. Temperatura di funzionamento da +5 a +40°C, 93% U.R. Assorbimento 15mA a riposo, 110mA in trasmissione in fonia, alimentazione 12Vcc forniti dalla centrale. Info R:I, G:30

Produttore

KIT COMP DA ETRGSM C/ANTENNA 90 GS