Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIT1230
Cod. Produttore
KIT1230

Informazioni di prodotto

Kit antintrusione GENIODOMO + sirena SEI400FB, grado 3, sistema ibrido 64 zone.
Descrizione del produttore: Il kit antintrusione combina una centrale ibrida di ultima generazione e una sirena da esterno ad alte prestazioni, offrendo una soluzione completa e affidabile per la protezione di ambienti civili, commerciali e industriali.Componenti del kit:Centrale GENIODOMOTipologia: Centrale antintrusione ibrida (cablata e via radio)Ingressi: 8 ingressi a doppio bilanciamento di serieEspandibilità: Fino a 64 ingressi totali tramite bus seriale RS-485Interfaccia utente: Tastiera e display integrati per una gestione semplice e intuitivaFunzione pratica: Gestione flessibile di impianti misti, adattabile a esigenze di espansione futuraSirena da esterno SEI400FBPrestazioni: Elevata potenza sonora e visivaSegnalazioni:Lampeggiatore a LED blu ad alto rendimentoLED supplementare per la segnalazione dello stato dell'impiantoStruttura: Contenitore robusto in policarbonato, resistente agli agenti atmosfericiCertificazioni:Conforme alla norma EN 50131-4, grado 3 (elevata sicurezza per ambienti a rischio)Contesti d'uso: Questo kit è ideale per abitazioni, negozi, uffici, capannoni e tutte quelle applicazioni che richiedono un sistema di sicurezza espandibile, altamente visibile e certificato per un elevato livello di protezione.

larghezza

268 mm

altezza

210 mm

profondità

63 mm

Produttore

Kit antintrusione ibrido composto da 01 GENIODOMO + 01 SEI400FB