›

KIT COMMISSIONING I-CON

Cod. Rexel GWGWJ8113
Cod. Produttore GWJ8113
Cod. EAN 8034035128400

Informazioni principali

  • Voltaggio: AC
  • Protezione: IP55 e IK11
  • Funzione: one-hand recharge
  • Installazione: parete, incasso, pavimento
  • Connettività: App myJOINON
  • Gestione carichi: intelligente
  • Serie: JOINON Mobility
  • Normativa: IEC 61851-1 ed. 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

Caratteristiche tecniche

Serie

JOINON,Mobility

KIT COMMISSIONING I-CON