Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWN1201XB
Cod. Produttore
GWN1201XB
Cod. EAN
8011564832312

Informazioni di prodotto

DOMO CENTER offre una soluzione modulare e dal design moderno per la centralizzazione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità fino a 320 moduli
  • Adattabilità a diversi ambienti residenziali e terziari
  • Risparmio di tempo con colonne da incasso pronte all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con un design integrato
  • Centralizzazione e razionalizzazione dei servizi elettrici e domotici
  • Possibilità di personalizzazione estetica, anche versione a specchio

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario. Descrizione del produttore: DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

642 mm

altezza

2700 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

85 mm

numero di file

8

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

20

resistenza agli urti

IK07

numero di moduli

4

tipo di porta

Porta di scomparto

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

corrente nominale (In)

125 A

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

DOMOTICS,DOMO CENTER

Produttore

KIT Colonna Incasso DOMO CENTER 2700mm Centralino Distribuzione Domotica Dati RAL9003