› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit cablaggio ponticelli innesto Y-D per contattori motore

Cod. Rexel KM283130
Cod. Produttore 283130
Cod. EAN 4015082831301

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM12-XSL KIT CABLAGGIO Y-D
  • Tipo: Ponticelli innesto
  • Applicazione: Cablaggio corrente
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Funzione: Connessione Y-D
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Kit di cablaggio DILM12-XSL progettato per configurazioni di circuito stella-triangolo a 3 poli. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente e sicura del passaggio tra le due modalità di avviamento, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nei sistemi di controllo motori. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Ponticelli di cablaggio corrente principale ad innesto per montaggio semplice e rapido

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito stella-triangolo

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Kit cablaggio ponticelli innesto Y-D per contattori motore