› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit cablaggio invertitore DILM32-XRL con ponticelli tripolari preconfezionati per automazione industriale

Cod. Rexel KM283109
Cod. Produttore 283109
Cod. EAN 4015082831097

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM32-XRL KIT CABLAGGIO
  • Tipo: Invertitore
  • Cablaggio: Tripolare preconfezionato
  • Installazione: Rapida e affidabile
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Con DILM32

Descrizione del prodotto

Kit di cablaggio per invertitore DILM32-XRL progettato per circuiti a inversione con 3 poli. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro del circuito, garantendo una connessione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Cablaggio rapido e affidabile grazie a ponticelli di cablaggio tripolari preconfezionati.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito a inversione

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Kit cablaggio invertitore DILM32-XRL con ponticelli tripolari preconfezionati per automazione industriale