› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Kit cablaggio ponticelli innesto per contattori DILM12

Cod. Rexel KM283108
Cod. Produttore 283108
Cod. EAN 4015082831080

Informazioni principali

  • Descrizione: DILM12-XRL KIT CABLAGGIO INVERTITOR
  • Tipo: Ponticelli di cablaggio
  • Applicazione: Corrente principale
  • Montaggio: Innesto semplice e rapido
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Kit di cablaggio per invertitore DILM12-XRL, progettato per circuiti a inversione con configurazione a 3 poli. Questo kit garantisce un collegamento elettrico affidabile e sicuro, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali, assicura prestazioni ottimali nel controllo e nell’automazione di motori e macchinari. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per garantire durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Ponticelli di cablaggio corrente principale ad innesto per montaggio semplice e rapido

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Circuito a inversione

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Kit cablaggio ponticelli innesto per contattori DILM12