Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLK313B
Cod. Produttore
WLK313B
Cod. EAN
6955891805675

Informazioni di prodotto

KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3'' BASIC

Documentazione tecnica

Video 2 family kit, mini OS, 2 button + 2 * basic 4.3"VIS

con video

colore della stazione porta

argento

con targa informativa

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

2

colore del telefono interno

bianco

sistema d’immagine

PAL

comunicazione interna

viva voce

diagonale schermo in pollici

4.3

diagonale schermo

110

tecnica di installazione

sistema bus

Produttore

ABB

KIT BIFAMILIARE VIVAVOCE 4,3" BASIC