Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DBL
Cod. Produttore
LA4DBL
Cod. EAN
3389119410151

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D40A-D80A
  • Tensione bobina: 24-250V CA/CC
  • Composizione kit: 1 relè LA4DFB + 1 adattatore LAD4BB3
  • Corrente nominale: fino a 65 A
  • Peso netto: 0,077 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit adattatore TeSys D per segnale basso di comando per contattori da LC1D40A a D80A (3P). Da utilizzare con tensione bobina a 24-250V CA (da B7 a U7) e CC (da BD a UD). Contiene un adattatore di cablaggio bobina LAD4BB3 e un modulo di interfaccia relè LA4DFB.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Kit basso consumo per LC1D 40…65 A