Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITKC160DM
Cod. Produttore
TKC160DM
Cod. EAN
8005543507230

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT M160 ORIZ BARRE
  • Corrente nominale: 630/1600A
  • Sezione barre: 20x5 mm
  • Passo barre: 75 mm
  • Installazione: Verticale
  • Materiale barre: Alluminio
  • Compatibilità: Interruttore M1 160
  • Serie: TIFAST

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit M160 orizzontale per barre portabarre con portata di corrente fino a 160A. Progettato per il collegamento elettrico in impianti professionali, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiale non trattato, si presenta come un componente piatto, rigido e resistente, adatto a distribuzioni di potenza con elevata stabilità meccanica. Il kit è compatibile con viti M8 classe 8.8, assicurando una corretta serratura con coppia di 20 Nm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni orizzontali di barre portabarre con caratteristiche di robustezza e precisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit barre di collegamento tra interruttore M1 160 (con e senza differenziale) con barre in alluminio dietro il montante - sezione 20x5mm - passo 75mm - installazione in verticale

Tipologia

Piatto

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale In

160 A

Serie

TIFAST

Produttore

Kit collegamento barre M1 160 verticale alluminio 20x5mm installazione impianti elettrici