› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit associazione multipla per armadi PrismaSeT G protezione IP30 personalizzabile

Cod. Rexel MGLVS08818
Cod. Produttore LVS08818
Cod. EAN 3606481879745

Informazioni principali

  • Tipo: Kit di associazione
  • Compatibilità: PrismaSeT G
  • Grado protezione: IP30, IP31, IP43
  • Installazione: Parete, pavimento, autoportante
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Serie: PrismaSeT
  • Confezione: 1 pz, 8x8,5x1,3 cm
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit combinazione progettato per armadi PrismaSeT G. Il kit include una varietà di componenti che possono essere combinati per creare configurazioni personalizzate e personalizzate in base alle esigenze specifiche IP30 Fornisce protezione contro oggetti di diametro 2,5 mm, garantendo la sicurezza dei componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

82 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

82 mm

profondità

10 mm

numero RAL

9003

Serie

PrismaSeT

Kit associazione multipla per armadi PrismaSeT G protezione IP30 personalizzabile