Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08381
Cod. Produttore
LVS08381
Cod. EAN
3606481879646

Informazioni di prodotto

Kit associazione H/V Prisma G IP55

Documentazione tecnica

Kit associazione H/V Prisma G IP55

esecuzione

kit di connessione, lato

profondità

215 mm

larghezza

115 mm

numero RAL

9003

altezza

55 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Kit associazione orizzontale verticale Prisma G IP55 per installazioni protette

€ 146,19 x 1 pz.
(pz.)