› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit associazione G L850 per armadi PrismaSeT G protezione IP30 organizzazione componenti

Cod. Rexel MGLVS08815
Cod. Produttore LVS08815
Cod. EAN 3606481884060

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Compatibilità: PrismaSeT G
  • Grado protezione: IP30, IP31, IP43
  • Tipo prodotto: Kit di associazione
  • Installazione: Parete, pavimento, autoportante
  • Peso netto: 0,84 kg
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Conforme RoHS UE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit combinazione progettato per armadi PrismaSeT G. Fornisce una soluzione completa per il collegamento e l'organizzazione di vari componenti all'interno dell'armadio. IP30 Fornisce protezione contro oggetti di diametro 2,5 mm, garantendo la sicurezza dei componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

134,4 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

68,7 mm

profondità

45,9 mm

numero RAL

9003

Serie

PrismaSeT

Kit associazione G L850 per armadi PrismaSeT G protezione IP30 organizzazione componenti
€ 153,62 x 1 pz.