›

KIT APP MOD H150 C ORION PLUS POL L

Cod. Rexel HLFL763E
Cod. Produttore FL763E
Cod. EAN 3250610673249

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Compatibile con: orion plus
  • Materiale: poliestere e lamiera
  • Include: piastra montaggio e viteria
  • Installazione: rapida e precisa
  • Protezione: RoHS conforme
  • Serie: orion plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 500 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

26

distanza file

150 mm

Serie

ORION PLUS

KIT APP MOD H150 C ORION PLUS POL L