› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L800

Cod. Rexel HLFL365A
Cod. Produttore FL365A
Cod. EAN 3250610671221

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Compatibile con: Orion Plus
  • Materiale: Poliestere e lamiera
  • Kit completo con: piastra montaggio e viteria
  • Installazione: rapida e precisa
  • Conformità: RoHS 10 sostanze
  • Serie: orion plus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 800 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

150 mm

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

37

distanza file

150 mm

Serie

ORION PLUS

KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L800