Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1068/902
Cod. Produttore
1068/902
Cod. EAN
8021156068333

Informazioni di prodotto

Kit antintrusione filare Home Basic, 1068
Il kit antintrusione è composto da:- n. 1 cod. 1068/005A - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21 - n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD - n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi - n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia - n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante - n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

profondità

325 mm

larghezza

435 mm

altezza

280 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

selettore integrato

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

4

Produttore

Kit antintrusione 1068 Home Basic

€ 394,27 x 1 pz.
(pz.)