Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1750/1
Cod. Produttore
1750/1
Cod. EAN
8021156053711

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V AC
  • Schermo: 7" a colori
  • Pulsante apriporta: retroilluminato
  • Pulsanti addizionali: 3 funzioni
  • Segnalazioni LED: multifunzione
  • Suonerie: 5 tipi selezionabili
  • Compatibilità: Urmet CallMe
  • Serie: UR1750/1
Descrizione del produttore: Videocitofono a colori con pulsante apriporta (retroilluminato) e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura secondo ingresso carraio, accensione luci scale, chiamata a centralino, chiamata intercomunicante, ecc). Led di segnalazione delle varie funzionalità: chiamata attiva, funzione MUTE attiva, porta aperta, apriporta automatico attivo. Il dispositivo consente di scegliere tra 5 diversi tipi di suoneria per la segnalazione delle chiamate entranti e per la chiamata al piano. E’ compatibile con il dispositivo di rinvio di chiamata su cellulare Urmet CallMe. Dotato di interfaccia per l'ausilio ad audiolesi.

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

controllo video

colore

Bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

sistema d’immagine

PAL

Produttore

VIDEOCITOFONO A COLORI 2VOICE

€ 243,90 x 1 pz.
(pz.)