› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

KIT AUDIO 2F MONO CON 1122

Cod. Rexel UR1122/31
Cod. Produttore 1122/31
Cod. EAN 8021156043569

Informazioni principali

  • Serie: UR1122/31
  • Tensione: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Protezione: IP20
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Kit audio 2F mono
  • Compatibilità: Multi sistema
  • Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il KIT AUDIO 2F MONO CON 1122, un prodotto innovativo progettato per offrire un'esperienza sonora di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo kit audio è ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Con un design elegante e funzionale, il KIT AUDIO 2F MONO CON 1122 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un suono chiaro e potente.

Caratteristiche tecniche

colore della stazione porta

grigio

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

1

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

KIT AUDIO 2F MONO CON 1122