Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKIT16ZIP
Cod. Produttore
KIT16ZIP
Cod. EAN
8005543624883

Informazioni di prodotto

KIT antifurto centrale 16-IP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit Antifurto per la realizzazione di un impianto antifurto composto da N°1 scheda di centrale art. 4200, N° 1 contenitore art. 4210, N° 1 tastiera multifunzione art. 4215M e N°1 sirena da esterno filare art. 4217.

tipo di montaggio

apparente

altezza

255 mm

numero di ingressi analogici

16

tensione nominale

13.8 V

profondità

80 mm

numero di uscite analogiche

16

larghezza

295 mm

con tuner

numero di spazi di memoria programmabili

20

prodotto Sustainable

Si