› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

KIT ALIMENTAZIONE PER QUASARLED

Cod. Rexel ARHV058
Cod. Produttore HV058
Cod. EAN 8013202841557

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Max 2A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 100x50x30 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo: Kit Alimentazione
  • Compatibilità: QuasarLED
  • Serie: ARHV058

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT ALIMENTAZIONE PER QUASARLEDDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

KIT ALIMENTAZIONE PER QUASARLED
€ 32,24 x 1 pz.
(pz.)