›

KIT ALBERO + MAGNETE D15 M10 ESAG.

Cod. Rexel GRPKIT384
Cod. Produttore PKIT384

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ALBERO + MAGN. D15 M10 ESAG. GR
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: GRPKIT384
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT384 è un componente elettrico essenziale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza, si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione in diverse configurazioni. Ideale per professionisti del settore elettrico, assicura prestazioni elevate e durature, rispondendo alle esigenze più specifiche di ogni progetto. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile e indispensabile per garantire un funzionamento ottimale degli impianti.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT ALBERO + MAGNETE D15 M10 ESAG.