›

KIT ALBERO AD INSERTO + MAGNETE D15

Cod. Rexel GRPKIT389
Cod. Produttore PKIT389

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT ALBERO INSERTO + MAGN. D15 GRN
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: GRPKIT389
  • Applicazioni: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPKIT389 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo versatilità e funzionalità. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono componenti resistenti e performanti nel settore dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

KIT ALBERO AD INSERTO + MAGNETE D15