Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
potenza nominale
20 W
numero di ventilatori
1
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
115.0 V
profondità
71 mm
altezza
150 mm
ventilatore di circolazione
incasso a parete
emissione di rumori
49
tipo di montaggio
fissaggio a scatto
portata volumetrica a soffiaggio libero
61 m³/h
numero RAL
7035
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
colore
grigio
larghezza
tipo di tensione
AC
Serie
Modular_boards___System_pro_E_Power
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te