Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53188
Cod. Produttore
OVA53188
Cod. EAN
3606489729608

Informazioni di prodotto

Exiway Easysign 24m, 4 Pittogrammi 45 gradi , accessorio di segnalazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Easysign 24m, 4 Pittogrammi 45 gradi , accessorio di segnalazione

larghezza

138 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

significato del pittogramma

Uscita

lunghezza

260 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

24 m

Serie

Exiway Easysign

Produttore

Exiway Easysign segnalazione 24m 4 pittogrammi 45 gradi accessorio sicurezza