Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDO4RK
Cod. Produttore
TM5SDO4RK
Cod. EAN
3595864154756

Informazioni di prodotto

Kit composizione I/O (TM5SDO4R) + morsettiera (TM5ACTB32) + base bus (TM5ACBM12)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo kit di composizione fornisce 4 uscite digitali con uscita digitale a relè. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 184 e 276 V AC, tra 24 e 36 V DC e forniscono una dissipazione di potenza massima di 2,3 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di un contatto NO/NC. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore nero. Pesa 0,075 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. Il kit include la sottobase del bus TM5ACBM12, la morsettiera TM5ACTB32 e il modulo di I/O TM5SDO4T. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

70 mm

altezza

110 mm

profondità

90 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

160 mA

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

5 ... 10 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 125 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 276 V

Tensione ammessa nell'ingresso

5 ... 5 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Kit 4 uscite relè morsettiera bus TM5