Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53229
Cod. Produttore
OVA53229
Cod. EAN
3606482196681

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Materiale: PVC
  • Forma: Rettangolare
  • Visibilità: 20 m
  • Funzione: Indicatore Monofaccia
  • Dimensioni: 305x125x0,25 mm
  • Peso netto: 25 g
  • Serie: Exiway Trend

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo Exiway Trend di Schneider Electric è un kit di segnalazione con visibilità 20 m, verde. Questi cartelli di uscita sono di forma reattangolare con una distanza di visibilità di 20m. Questo kit contiene pittogrammi destra, sinistro, basso Questo dispositivo consente il montaggio a parete Le dimensioni sono (L) 305 mm x (A) 125 mm x (P) 0.25 mm. Pesa 25 g. Il colore di questo dispositivo è verde. È realizzato in polivinilcloruro. Questo kit contiene un set di 4 fogli di pittogrammi. Design compatto ed essenziale, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. Una gamma aiuta a sviluppare per garantire i livelli di illuminazione conformi alle normative. Questo prodotto è conforme alla norma EN 1838.

larghezza

125 mm

Tipologia

Adesivo

spessore del materiale

2,5 mm

significato del pittogramma

Uscita

lunghezza

305 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Serie

Exiway Trend

Produttore

Kit 4 pittogrammi segnalazione Exiway Trend visibilità 20m verde montaggio parete

€ 6,04 x 1 pz.
(pz.)