› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Kit 3 Sensori per Porte e Finestre Bticino Netatmo

Cod. Rexel NTMDTG-PRO
Cod. Produttore DTG-PRO
Cod. EAN 3700730503259

Informazioni principali

  • Tipo: KIT 3 sensori
  • Funzione: Rilevamento apertura
  • Alimentazione: 2 batterie AAA
  • Protezione: Impermeabile monoblocco
  • Comunicazione: Collegamento radio
  • Compatibilità: Open-source
  • Gestione: App Home + Security
  • Serie: NTMDTG-PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensori di Apertura Intelligenti per porte e finestre ideali per la sicurezza. Sensori impermeabili monoblocco con rilevamento di vibrazioni/movimento e stato aperto/chiuso. Alimentati da 2 batterie AAA incluse nella confezione. Funzionano solo con la Videocamera Interna Intelligente venduta separatamente: collegamento radio tra i sensori e la telecamera. Dichiarazione di conformità e FCC. Compatibilità open-source. Controllabili e gestibili da remoto con l\'App Home + Security.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Wireless

larghezza del sensore

30,4 mm

altezza del sensore

15,8 mm

Lunghezza sensore

76 mm

Kit 3 Sensori per Porte e Finestre Bticino Netatmo