Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYTVP356
Cod. Produttore
NSYTVP356
Cod. EAN
3606480217333

Informazioni di prodotto

Kit 2 traverse superiori cavi profondità 600/19"

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La traversa di supporto per cavi laterali deve essere installata tra i montanti anteriori e posteriori da 19 pollici. Permette di proteggere i cavi con fascette e viene fornito in confezione da 2 pezzi. Adatto per rack con profondità 600, 800 o 1.000 mm, distanza interasse 350 mm.

profondità

288 mm

larghezza

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

naturale

altezza

42 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi

Produttore

KIT 2 TRAV SUP.CAVI P600/19